#7080 メッシュキャップ 収納式シェード付 グローブマニア(川西工業) 21586242

メッシュキャップ 収納式シェード付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21586242 品番#7080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ロングタイプのタレが付いたメッシュキャップです。タレは収納式で、収納すればオーソドックスなメッシュキャップとして使用できます。

ネイビー サイズフリー 特性通気性 用途農作業・野外作業・レジャー。 材質ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 適合頭囲(cm)約58〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21586242
2018-10-05
用途:
この夏の猛暑対策で購入しました。
個人のお客様

外での作業者にかぶってもらいました。タオルをかぶるなどしていましたがキャップに付属しているので落ちることもないので安心でした。
いくつか購入のうちの一つでしたが頭の上のボタン?がすぐに外れてしまったものがありました。

対象商品:
21586242
2016-12-21
用途:
電柱と架線の点検。夏、冬、町中、山中、上にヘルメットもかぶる。
その他業種

汗をかいて、洗っても長持ちするし、メッシュが優れもので日差しを遮るだけでなく、虫や木の葉などからもプロテクトしてくれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする