イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの アルミフレーム イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品 ウェアガイド 帯電防止(表面抵抗値<10Ω)タイプ ウェアガイド 注文コード 21544127 注文コード 21544127 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 質量(g)300 タイプ帯電防止(表面抵抗値<10Ω) 色(本体)ブラック 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 WGF2000BA 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21544127 WGF2000BA ¥4,200 ¥4,198 ¥4,198 ¥4,618 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください アルミフレーム用その他部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スロットブロック M6 ボッシュ・レックスロス 税込¥120 ¥109 バスケットへ ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス 税込¥439 ¥399 バスケットへ ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス 税込¥659 ¥599 バスケットへ スロットブロック M6 ボッシュ・レックスロス 税込¥80 ¥73 バスケットへ スロットブロック M5 ボッシュ・レックスロス 税込¥120 ¥109 バスケットへ Tナット M4 ボッシュ・レックスロス 税込¥75 ¥68 バスケットへ Tナット M8 ボッシュ・レックスロス 税込¥80 ¥73 バスケットへ T-ボルト M8x25mm ボッシュ・レックスロス 税込¥120 ¥109 バスケットへ スロットブロック M4 ボッシュ・レックスロス 税込¥120 ¥109 バスケットへ スロットブロック M8 ボッシュ・レックスロス 税込¥175 ¥159 バスケットへ コネクタピースフラットΦ6.5 SUS(エスユーエス) 税込¥208 ¥189 バスケットへ T-ボルト M8x20mm ボッシュ・レックスロス 税込¥109 ¥99 バスケットへ Tナット M6 ボッシュ・レックスロス 税込¥80 ¥73 バスケットへ スロットブロック M5 ボッシュ・レックスロス 税込¥175 ¥159 バスケットへ ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス 税込¥285~ ¥259~ Tナット M4 ボッシュ・レックスロス 税込¥78 ¥71 バスケットへ ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス 税込¥384~ ¥349~ Tナット M5 ボッシュ・レックスロス 税込¥80 ¥73 バスケットへ スロットブロック M4 ボッシュ・レックスロス 税込¥120 ¥109 バスケットへ スロットブロック M5 ボッシュ・レックスロス 税込¥80 ¥73 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品アルミフレームアルミフレーム用その他部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。アルミフレームの特長と組立図豆知識URL:https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/ 参考になった 2022-06-17 「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります フレーム アルミフレーム用その他部品 安全柵 アルミフレーム用ボルトセット アルミフレーム用ナット アルミフレーム用ブラケット シェアする マイページ 最近見た商品