エンドジョイント6

エンドジョイント6 イマオコーポレーション エンドジョイント6 イマオコーポレーション エンドジョイント6 イマオコーポレーション エンドジョイント6 イマオコーポレーション エンドジョイント6 イマオコーポレーション エンドジョイント6 イマオコーポレーション

付属品六角穴付きボタンボルトM6×1-16L3本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(キャップ)ガラス繊維強化樹脂 色(本体)ブラック 表面処理(本体)塗装 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
L6-EJU3030 21545484
L6-EJU3030 21545484
21545484 L6-EJU3030 56
1,230
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
L6-EJUR3030 21545493
L6-EJUR3030 21545493
21545493 L6-EJUR3030 56
1,230
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
L6-EJUS3030 21545502
L6-EJUS3030 21545502
21545502 L6-EJUS3030 63
1,230
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする