イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ イマオコーポレーションの グリップ・握り グリップグルーブカバー5 グリップグルーブカバー5 注文コード 21552518 21552527 注文コード 21552518 21552527 材質(本体)TPE 質量(g)78.2/m 硬度(本体)ショアA80 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 L5-GPGC L5-GPGC-20M 内容量 選択解除 1個1本(1m) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21552518 L5-GPGC 1本(1m) ¥1,640 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 6日以内出荷返品不可 21552527 L5-GPGC-20M 1個 ¥25,600 ¥24,980 ¥24,980 ¥27,478 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SUS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥3,958~ ¥3,598~ 家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸 ハーフェレ 税込¥989~ ¥899~ キジウチワBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS(-)ローレットビス(タイワン 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 CR ECO BS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ クロメートウチワBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロームBSテイトウローレット 大阪魂 税込¥151,947~ ¥138,134~ NI ECO BSローレットビス(ヒラアタマ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ グリップノブロング めねじタイプ TRUSCO 税込¥314~ ¥285~ 3カ-W ウチワBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 回転グリップ RGPA Elesa 税込¥934~ ¥849~ キジBSローレットビス(ヒラアタマ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUSナガアタマローレットH12 大阪魂 税込¥734 ¥667 グリップノブ おねじタイプ TRUSCO 税込¥182~ ¥165~ クロームBSヒラアタマローレット 大阪魂 税込¥156,054~ ¥141,867~ ニッケルウチワBTウチワBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ECO BS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 グリップノブ めねじタイプ TRUSCO 税込¥223~ ¥203~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップグリップ・握り 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。握り(ハンドル)の種類豆知識URL:https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/ 参考になった 2023-02-17 「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります ハンドル、取手 ノブ、つまみ レバー グリップ・握り 握り玉 シェアする マイページ 最近見た商品