テレスコープアダプター
付属品六角穴付きボルトM6×1-16L1本、六角穴付きボルトM4×0.7-12L2本、六角穴付きサラボルトM4×0.7-20L2本、四角ナットM8(1個)
質量(g)138
材質(キャップ)ポリアミド
材質(プレート)ポリアミド
色(キャップ)ブラック
材質(接続プレート)亜鉛ダイキャスト
色(接続プレート)グレー
色(プレート)ブラック
内容量1個
アルミフレーム用その他部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17