パネルクランプ

パネルクランプ イマオコーポレーション パネルクランプ イマオコーポレーション

付属品六角穴付きボルトM6×1-20L1本、六角ナットM6(1個) 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)65 許容荷重(N)100 材質(ゴムパッド)NBR(ニトリルゴム) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21560918 PCM6
720
719
791 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする