イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品 イマオコーポレーションの クランピング冶具 ピン キー ピン キー 注文コード 21561487 21561496 注文コード 21561487 21561496 偏心ユニットの調整用です。 材質(本体)スチール 材質(ピン)チール 色(本体)ブラック 表面処理(本体)塗装 表面処理(ピン)ニッケルメッキ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TE-PK5/6 TE-PK14 寸法D(mm) 選択解除 56 寸法A(mm) 選択解除 80120 質量(g) 選択解除 4090 寸法C(mm) 選択解除 1215 寸法F(mm) 選択解除 23 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21561487 TE-PK14 6 120 90 15 3 ¥2,900 ¥2,898 ¥2,898 ¥3,188 (税込) 5日以内出荷返品不可 21561496 TE-PK5/6 5 80 40 12 2 ¥2,300 ¥2,298 ¥2,298 ¥2,528 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 金型用部品、位置決め部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ボルト用保護カバー 42型 透明 マサル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ スターノブ おねじタイプ Elesa 税込¥230~ ¥209~ スタットボルト ニューストロング販売 税込¥263~ ¥239~ (17) ナールドノブ おねじタイプ Elesa 税込¥274~ ¥249~ ”ロッキングキー” おねじタイプ Elesa 税込¥285~ ¥259~ ボルト用保護カバー ミルキー マサル 税込¥263~ ¥239~ フルートノブ おねじタイプ Elesa 税込¥208~ ¥189~ ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダウエルピン(MSDP 大阪魂 税込¥734 ¥667 T-スロットナット ニューストロング販売 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 引き型クランプ カクタ 税込¥1,758~ ¥1,598~ ハンドバイス用替スプリング カクタ 税込¥142 ¥129 バスケットへ ボルト用保護カバー 透明 マサル 税込¥263~ ¥239~ クランプレバー おねじタイプ kipp 税込¥1,318 ¥1,198 マグネット付属ジグライナー ニューストロング販売 税込¥7,478~ ¥6,798~ タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ Elesa 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ボルト用保護カバー グレー マサル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ スライドクランプ ニューストロング販売 税込¥19,778~ ¥17,980~ SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業 税込¥417~ ¥379~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品クランピング冶具クランピングピン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります クランピングナット クランピングボルト クランピングスクリュー クランピングワッシャー クランピングピン クランプユニット クランピング位置決め部品 サポーター/スペーサー ハンドバイス シェアする マイページ 最近見た商品