イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品 イマオコーポレーションの クランピング冶具 ピンエレメント ピンエレメント 注文コード 21561505 注文コード 21561505 付属品六角穴付き止めネジM6×1-12L1本 材質(本体)スチール 質量(g)34 締付トルク(N・m)8 許容荷重(N)300 表面処理(本体)ニッケルメッキ 熱処理(本体)表面焼入 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PIE6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21561505 PIE6 ¥1,230 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 金型用部品、位置決め部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ボルト用保護カバー付属品 ハカマ マサル 税込¥263~ ¥239~ スタットボルト ニューストロング販売 税込¥263~ ¥239~ (17) クランプレバー おねじタイプ kipp 税込¥1,318 ¥1,198 ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用ベースユニット ナベヤ 税込¥417,780~ ¥379,800~ ボルト用保護カバー ダークブラウン マサル 税込¥263~ ¥239~ ボルト用保護カバー グレー マサル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ スターノブ おねじタイプ Elesa 税込¥230~ ¥209~ ”ロッキングキー” おねじタイプ Elesa 税込¥285~ ¥259~ T-スロットナット ニューストロング販売 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ タップド ブラインド ノブ ステンレスおねじタイプ Elesa 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ダウエルピン(MSDP 大阪魂 税込¥734 ¥667 ボルト用保護カバー 透明 マサル 税込¥263~ ¥239~ クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ボルト用保護カバー 42型 透明 マサル 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ Tースロットボルト ニューストロング販売 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 差し込みピン ボールロックT型ピン BJ773-SUS BJ773-10090-SUS イマオコーポレーション 税込¥5,828~ ¥5,298~ マグネット付属ジグライナー ニューストロング販売 税込¥7,478~ ¥6,798~ フルートノブ おねじタイプ Elesa 税込¥208~ ¥189~ スライドクランプ ニューストロング販売 税込¥19,778~ ¥17,980~ ナールドノブ おねじタイプ Elesa 税込¥274~ ¥249~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品金型用部品、位置決め部品クランピング冶具クランピングピン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります クランピングナット クランピングボルト クランピングスクリュー クランピングワッシャー クランピングピン クランプユニット クランピング位置決め部品 サポーター/スペーサー ハンドバイス シェアする マイページ 最近見た商品