イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ イマオコーポレーションの 蝶番 ヒンジ5 軽荷重用 ヒンジ5 軽荷重用 注文コード 21561557 注文コード 21561557 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)6 使用温度範囲(℃)-30~100 許容荷重(N)50 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 L5-HLD3220 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21561557 L5-HLD3220 ¥460 ¥459 ¥459 ¥505 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SUS(-)ローレットビス(タイワン 大阪魂 税込¥734 ¥667 ソレノイドラッチ錠 ジョー・プリンス竹下 税込¥1,033~ ¥939~ クロームBSテイトウローレット 大阪魂 税込¥151,947~ ¥138,134~ 密閉用セフティハンドル TAKIGEN(タキゲン) 税込¥15,378~ ¥13,980~ ECO BS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,978~ ¥1,798~ ステンレススライドラッチ(セット品) 栃木屋 税込¥857 ¥779 バスケットへ ステンレススライドラッチ(本体のみ) 栃木屋 税込¥824 ¥749 バスケットへ キジウチワBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 ウチネジダウエル(MDPM6 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W ウチワBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 ユニクロウチワBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸 ハーフェレ 税込¥989~ ¥899~ ステンレススライドラッチ(キーパーのみ) 栃木屋 税込¥36 ¥33 バスケットへ 引き型クランプ カクタ 税込¥1,758~ ¥1,598~ ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15L LAMP(スガツネ) 税込¥1,538~ ¥1,398~ カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥4,948~ ¥4,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品蝶番・ヒンジ蝶番平蝶番 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蝶番」にはこんなカテゴリがあります 平蝶番 長蝶番(ピアノ蝶番) 抜き差し蝶番 旗蝶番 ガラス丁番 隠し蝶番 スライド蝶番 自由蝶番 加工蝶番 防水型蝶番 軸吊蝶番 シェアする マイページ 最近見た商品