イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの アルミフレーム イマオコーポレーションの アルミフレーム用その他部品 レベリング パッド PA レベリング パッド PA 注文コード 21566642 注文コード 21566642 質量(g)71 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)亜鉛三価クロメート 許容荷重(N)1500 材質(パッド)エンプラ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LPP8 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21566642 LPP8 ¥1,640 ¥1,598 ¥1,598 ¥1,758 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください アルミフレーム用その他部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Tナット M5 ボッシュ・レックスロス 税込¥78 ¥71 バスケットへ スロットブロック M6 ボッシュ・レックスロス 税込¥120 ¥109 バスケットへ スロットブロック M8 ボッシュ・レックスロス 税込¥175 ¥159 バスケットへ スロットブロック M6 ボッシュ・レックスロス 税込¥175 ¥159 バスケットへ ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス 税込¥384~ ¥349~ T-ボルト M8x25mm ボッシュ・レックスロス 税込¥120 ¥109 バスケットへ スロットブロック M4 ボッシュ・レックスロス 税込¥120 ¥109 バスケットへ スロットブロック M5 ボッシュ・レックスロス 税込¥175 ¥159 バスケットへ スロットブロック M5 ボッシュ・レックスロス 税込¥80 ¥73 バスケットへ スロットブロック M5 ボッシュ・レックスロス 税込¥120 ¥109 バスケットへ スロットブロック M5 ボッシュ・レックスロス 税込¥120 ¥109 バスケットへ ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス 税込¥659 ¥599 バスケットへ T-ボルト M8x20mm ボッシュ・レックスロス 税込¥109 ¥99 バスケットへ ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス 税込¥285~ ¥259~ Tナット M4 ボッシュ・レックスロス 税込¥75 ¥68 バスケットへ Tナット M4 ボッシュ・レックスロス 税込¥80 ¥73 バスケットへ スロットブロック M8 ボッシュ・レックスロス 税込¥80 ¥73 バスケットへ ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス 税込¥483~ ¥439~ Tナット M5 ボッシュ・レックスロス 税込¥80 ¥73 バスケットへ ガセット エレメント ボッシュ・レックスロス 税込¥439 ¥399 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品アルミフレームアルミフレーム用その他部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。アルミフレームの特長と組立図豆知識URL:https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/ 参考になった 2022-06-17 「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります フレーム アルミフレーム用その他部品 安全柵 アルミフレーム用ボルトセット アルミフレーム用ナット アルミフレーム用ブラケット シェアする マイページ 最近見た商品