ローラ 14
材質(本体)スチール
質量(g)100
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
表面処理(本体)走行面:研磨
基本静定格荷重Co(N)4400
基本動定格荷重C(N)7800
熱処理(本体)走行面:表面焼入処理
内容量1個
アルミフレーム用その他部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17