SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ベンリーフレキ
曲げが自在で施工性がアップします。
材質
内側ホース/ポリブデン、外側/SUS 304網被膜
呼び
13
仕様
パッキン付(NBR)
最高使用温度(℃)
80
水圧
(最高使用)0.75Mpa
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21613506
PT1930-13X200
200
0.2
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
21613515
PT1930-13X300
300
0.3
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
21613524
PT1930-13X400
400
0.4
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21613533
PT1930-13X500
500
0.5
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
21613542
PT1930-13X600
600
0.6
¥
2,900
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください