SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ジョインター万能ホームパイプ
ジョインター用の吐水パイプ。
取付ねじ
W26山20
材質
パイプ:黄銅
適合ホース外径(Φmm)
18~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21614504
PY127-64X-16
¥
2,300
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
水栓パイプを替えて便利にしよう/三栄水栓KS-01
参考になった