SANEI(旧:三栄水栓製作所)
断熱カバー付出湯管
(2件のレビュー)
断熱カバー付き。
用途
キッチン用
長さ(mm)
400
ねじ径
M20X1
付属品
アダプター(5個)
取付ねじ
M20×1
パイプ長(mm)
400
パイプ形状
Sパイプ
内容量
1個
注意
※ネジを使用しない差し込み式などには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21616586
PM42D-400
¥
3,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください