曜日別特売

ジョインター散水栓

ジョインター散水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ジョインター散水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ジョインター散水栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

散水栓とジョインターのセット。逆止弁なしタイプ

呼び径(mm)13仕様ホース接続部 PL70-50、逆止弁なし付属品ジョイント口数1適合ホース外径(Φmm)18~20使用地区一般地適合ホース内径(Φmm)12~15ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21616954PY807-13
5,600
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21616954
2020-08-14
用途: 広場の仮設流し台接続のため
建設業・工事業

通常の散水栓に必要な継手類を接続施工出来るので、あえて必要でないが施工目的に合致した時に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする