FEF保温スパイラルダクト

FEF保温スパイラルダクト フカガワ

種類鋼管 材質亜鉛鉄板 長さ(m)1 板厚(mm)(SP)0.5 保温材K-Flex ST又はハイシート 内容量1個(1m)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21657317 SPIFEF 100
9,090
8,198
9,018 (税込)
9日以内出荷

返品不可
21657326 SPIFEF 125
10,840
9,490
10,439 (税込)
6日以内出荷

返品不可
21657335 SPIFEF 150
12,560
11,980
13,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
21657344 SPIFEF 175
14,260
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
21657353 SPIFEF 200
15,970
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

返品不可
21657362 SPIFEF 225
17,730
16,980
18,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
21657378 SPIFEF 250
19,430
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
21657387 SPIFEF 275
21,140
18,980
20,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
21657396 SPIFEF 300
22,900
21,980
24,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする