SUS(エスユーエス)
40吊引き戸 H2150 L-22 t5
材質(フレーム)
A6063SS-T6
パネル
PETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5
高さ(mm)
2150
質量(kg)
20.7
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※画像は本シリーズの代表的なアイテムを表示しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21724106
AZM-BKGY
イエロー
¥
51,980
¥57,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21724115
AZM-BKG
シルバー
¥
51,980
¥57,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください