曜日別特売

旗蝶番4030-L(ステン)キット

旗蝶番4030-L(ステン)キット - SUS(エスユーエス)旗蝶番4030-L(ステン)キット - SUS(エスユーエス)
セット内容旗蝶番4030-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2材質A6N01SS-T5質量(g)60表面処理アルマイト内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A'(mm)
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法A3(mm)
寸法B'(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法B3(mm)
寸法B4(mm)
寸法B5(mm)
寸法C(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21741527SFK-28LS26217010143025911018.5405064.5
1,057
1,163(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする