SUS(エスユーエス) SUS(エスユーエス)の 機構部品 SUS(エスユーエス)の アルミフレーム SUS(エスユーエス)の アルミフレーム用その他部品 旗蝶番SS-L 旗蝶番SS-L 注文コード 21741947 注文コード 21741947 材質A6N01SS-T5 質量(g)35 表面処理アルマイト 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SFA-21L 寸法A(mm) 選択解除 16 寸法A1(mm) 選択解除 48 寸法A2(mm) 選択解除 8 寸法B(mm) 選択解除 20 寸法B1(mm) 選択解除 71 寸法B2(mm) 選択解除 7.5 寸法B3(mm) 選択解除 16 寸法B4(mm) 選択解除 35 寸法C(mm) 選択解除 5 寸法t(mm) 選択解除 4 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21741947 SFA-21L 16 48 8 20 71 7.5 16 35 5 4 ¥479 ¥479 ¥527 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity マルチコネクタインナー型 ノブボルト SUS(エスユーエス) 税込¥714 ¥649 バスケットへ ウエイトフレーム 0.5kg SUS(エスユーエス) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ コネクタピースSマルチ SUS(エスユーエス) 税込¥307 ¥279 バスケットへ 鉄製アイドラーSキット SUS(エスユーエス) 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 樹脂アイドラーSサポートキット SUS(エスユーエス) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 鉄製アイドラーSサポートキット SUS(エスユーエス) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 樹脂アイドラーSキット SUS(エスユーエス) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ バネポストSキット SUS(エスユーエス) 税込¥659 ¥599 バスケットへ ウエイトフレーム 2.0kg SUS(エスユーエス) 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ ウエイトフレーム 1.0kg SUS(エスユーエス) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ウエイトフレーム 0.2kg SUS(エスユーエス) 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 重量用リニアローラーレール LAMP(スガツネ工業) 税込¥7,038~ ¥6,398~ SEASYナットL 大阪魂 税込¥734 ¥667 アトイレロックナットL 大阪魂 税込¥734 ¥667 アフタ-ナットS 大阪魂 税込¥734 ¥667 STナットストッパ-ツキS 大阪魂 税込¥734 ¥667 SEASYナットS 大阪魂 税込¥734 ¥667 TナットSS 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ STナットSS 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ Sアフタ-ナットL 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品アルミフレームアルミフレーム用その他部品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数: 1件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する 質問: 役立つ情報などございますか 回答: 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。アルミフレームの特長と組立図豆知識URL:https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/ 参考になった 2022-06-17 「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります フレーム アルミフレーム用その他部品 安全柵 アルミフレーム用ボルトセット アルミフレーム用ナット アルミフレーム用ブラケット シェアする マイページ 最近見た商品