上下トビラ10S-Sキット
材質板バネ部・取付部品:ステンレス、スライド部:樹脂、取付部品:SPCC、マグネット、フェライト
ストローク(mm)800
質量(kg)1.5
内容量1セット
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17