つくし工房
2Way掲示ボード
画鋲(押しピン)もマグネットも、両方使えるタイプの掲示ボード。
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
600
付属品
マグネットクリップ1本(250mm)、カラーマグネット2個(Φ30)、アルミ枠、吊金具2個
材質
鉄粉入りスポンジシート+べニア
厚さ(mm)
22
寸法(mm)
600×900
質量(kg)
4.1
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22608032
B-842
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください