曜日別特売

Φ200 L フレームキャスター

Φ200 L フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ200 L フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ200 L フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ200 L フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ200 L フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ200 L フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ200 L フレームキャスター - SUS(エスユーエス)Φ200 L フレームキャスター - SUS(エスユーエス)
材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)耐荷重(N)1800内容量1個
注意
※キャスター使用時に人は乗らないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
ブレーキ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21750207GFN-645Φ20058255.466.8
11,990
13,189(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750216GFN-641Φ20058255.466.8
10,989
12,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750225GFN-646Φ20058255.466.8付き
13,090
14,399(税込)
9日以内出荷
返品不可
21750234GFN-642Φ20058255.466.8付き
10,989
12,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする