GFN-646 Φ200 L フレームキャスター SUS(エスユーエス) 21750225

GFN-646 Φ200 L フレームキャスター SUS(エスユーエス) 21750225
GFN-646 Φ200 L フレームキャスター SUS(エスユーエス) 21750225

Φ200 L フレームキャスターGFN-646

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
21750225
品番
GFN-646
販売価格(税込)¥14,399
販売価格(税別)
¥13,090
寸法D(mm)
Φ200
寸法E(mm)
58
寸法H(mm)
255.4
寸法L(mm)
66.8
ブレーキ
付き
材質(本体)
スチールゴム
質量(g)
4720
材質(車輪)
ウレタン
適合コネクタ
グリーンフレームL(GFF-500)、グリーンフレームL W(GFF-501)、グリーンフレームL Wスロット(GFF-502)
耐荷重(N)
1800
注意
※キャスター使用時に人は乗らないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする