引張りバネH-L(単品)

引張りバネH-L(単品) SUS(エスユーエス) 引張りバネH-L(単品) SUS(エスユーエス)

トラスコ品番827-9310 材質SWP-A 質量(g)62 タイプ重荷重用 寸法L(mm)100 線径(Φmm)1.8 寸法D(Φmm)16 最大荷重(N)73.9 最大伸長(mm)64 寸法l1(mm)73.9 ばね定数(N/mm)0.91 初張力(N)15.8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21754477 GFW-260
599
659 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする