デジタルカメラ PowerShot D30
25m防水、2.0m耐衝撃、耐寒-10℃、防塵仕様。アウトドアシーンで大活躍のタフモデル。
高感度時のノイズ発生を高度に抑制。水中での撮影や夕景の撮影などでも美しい描写力を発揮。
カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整。どんなシーンもかんたん、キレイ!
カメラが自動でシーンを判断して多彩なブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写。
撮影モード
【撮影モード】P、オート、ムービーダイジェスト、ポートレート、オートシャッター(スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー)、手持ち夜景、ローライト、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、ワンポイントカラー、スイッチカラー、水中、水中マクロ、スノー、打上げ花火、長秒時撮影、スティッチアシスト
【動画モード】iFrame動画、ハイスピード動画
付属品リストストラップWS-DC8、バッテリーパックNB-6LH、バッテリーチャージャーCB-2LY
寸法(mm)109.4×68.0×27.5
質量(g)約218(バッテリーおよびメモリーカード含む)
センサータイプ1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型)
有効画素数約1210万画素
記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード
ズーム(光学/デジタル)5/約4.0
総画素数約1280万画素
焦点距離(mm)5.0(W)-25.0(T)
レンズ構成10群12枚(両面非球面レンズ3枚、片面非球面レンズ1枚、UDレンズ2枚)
ホワイトバランスオート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、水中、マニュアル
液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100%
測光方式評価、中央部重点平均、スポット
露出補正±2段(1/3段ステップ)
開放F値3.9(W)-4.8(T)
撮影距離(cm)オート/1~∞(W)、1m~∞(T)、マクロ/1~50(W)
絞りF3.9-F8.0(W)、F4.8-F10(T)
セルフタイマー切/約2秒後/約10秒後/カスタム
手ブレ補正機能マルチシーンIS、補正効果(静止画IS時):1.5段(テレ端)
ISO感度設定オート、ISO100-3200
内蔵ストロボ30cm~3.5m(W)、1.0m~3.0m(T)
シャッタースピード1~1/1600秒(オートモード)、15~1/1600秒(すべての撮影モードを合わせて)
連続撮影速度通常:約1.9枚/秒(ストロボが自動発光しない明るさにおいて)
内容量1台
【動画モード】iFrame動画、ハイスピード動画