デジタルカメラ STYLUS TG-870 Tough
TG-870は過酷なアウトドアシーンで活躍するタフカメラです。焦点距離21mmから始まる超広角5倍ズームと180°回転する液晶モニターは、雄大な風景の撮影や狭い場所で威力を発揮します。また、従来機(TG-860)と比べ、多数のアートフィルターを搭載するなど、ますます楽しく便利になりました。
付属品リチウムイオン充電池 LI-50B、保証書、取扱説明書、USBケーブル、本体内充電用ACアダプター(F-5AC)、ストラップ、CD-ROM(OLYMPUS Viewer 3)
寸法(mm)112.9× 64.1× 27.6
質量(g)221(電池、カード含む)
電源USB-ACアダプター F-3AC(別売)、リチウムイオン充電池 LI-50B
センサータイプ1/2.3型CMOS
記録方式静止画/JPEG(DCF準拠)、Exif2.3、PRINT Image Matching III、動画/MOV / H.264
有効画素数1600万画素
記録媒体SD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)、Eye-Fiカード(市販)
ズーム(光学/デジタル)5/4、(超解像)10
総画素数1680万画素
撮影範囲通常:W0.1m~∞、T0.1m~∞、スーパーマクロ:0.01m~0.1m
焦点距離(mm)3.74~18.7
内部メモリー37MB(ユーザー使用領域)
レンズ構成8群10枚
液晶モニター3.0型TFTカラー液晶/可動式(約92万ドット)
開放F値W3.5~T5.7
音声記録ステレオリニアPCM
手ブレ補正機能レンズシフト式手ぶれ補正機構
ISO感度設定125、200、400、800、1600、3200、6400、AUTO、HIGH
撮影モードP(プログラムオート)、iAUTO、スーパーマクロ、SCN(シーン)、ART(アートフィルター)、スポーツカム、パノラマ、自分撮り
記録画素数静止画(4:3時)/16M、8M、3M、CALS、VGA、動画/1080 60P(1920 × 1080)、1080P(1920 × 1080)、720P(1280 × 720)、VGA(640 × 480)
オートフォーカスCMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出/自動追尾
アスペクト比4:3、3:2、16:9、1:1
内容量1台