デジタルカメラ STYLUS SH-3
背面の画面をタッチするだけで、簡単にオートフォーカスできるタッチパネルを搭載。5軸による強力な手ぶれ補正と合わせて、光学24倍ズームの超望遠撮影を快適に行えます。
直感的な操作ができる「タッチパネル」
スリムなボディーに、「光学24倍ズーム」搭載。
「光学式5軸手ぶれ補正」搭載。超望遠でも暗所でもぶれない。
遠くにある小さな被写体も美しく撮れる。
寸法(mm)108.8×63.2×42.4
質量(g)271(電池、カード含む)
電源USB-ACアダプター F-3AC(別売)、リチウムイオン充電池 LI-92B
付属品保証書/取扱説明書/USBケーブル(CB-USB8)/USB-ACアダプター(F-5AC)/リチウムイオン充電池(LI-92B)/ストラップ/CD-ROM(OLYMPUS Viewer 3)
センサータイプ1/2.3型CMOS
記録方式静止画/JPEG(DCF準拠)、Exif2.3、PRINT Image MatchingⅢ、RAW、動画/MOV / H.264
有効画素数1600万画素
記録媒体SD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)、Eye-Fiカード(市販)
ズーム(光学/デジタル)24/4、(超解像)48
総画素数1680万画素
撮影範囲通常:W0.10m~∞、T0.40m~∞、スーパーマクロ:0.03m~∞
内部メモリー37MB(ユーザー使用領域)
レンズ構成10群11枚
液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(タッチパネル)、約46万ドット
開放F値W3.0、T6.9
音声記録ステレオリニアPCM
手ブレ補正機能静止画/CMOSシフト式手ぶれ補正(5軸)、動画/ハイブリッド(CMOSシフト+電子)手ぶれ補正(5軸)
ISO感度設定125、200、400、800、1600、3200、6400
撮影モードP(プログラムオート)、iAUTO、フォトストーリー、ART(アートフィルター)、パノラマ、夜景キャプチャー、アドバンスムービー、M(マニュアル)、SCN(シーン)
記録画素数静止画(4:3時)/16M、8M、3M、VGA、動画/4K(3840×2160、15fps)、1080 60P(1920×1080)、1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、VGA(640×480)
オートフォーカスCMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾
アスペクト比4:3、3:2、16:9、1:1
内容量1台