デジタルカメラ WG-40

デジタルカメラ WG-40 RICOH(リコー)
(1件のレビュー)

本格防水、耐衝撃、防塵、耐寒。ハードな状況に打ち勝つタフネスカメラ。
過酷な環境でこそ活きるタフネスボディ、本格14m防水・耐衝撃1.6m。
厳しい撮影条件でも、高精細でクリアな画像を提供。
フルHDの動画撮影機能。
手軽に撮れる「デジタル顕微鏡モード」。
高画質をサポート、さまざまな撮影モード。

付属品専用バッテリーD-LI92、充電用電源アダプター、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド 寸法(mm)約122.5×61.5×29.5 質量(g)約192(電池、SDメモリーカード含む) 電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキット K-AC117J(別売) 感度オート、マニュアル(ISO 125~6400) 有効画素数約1600万画素 機能顔検出、ペット検出 記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、Eye-Fiカード インターフェースUSB2.0(マイクロB)、 HDMI出力端子(タイプD) ズーム(光学/デジタル)5/7.2、(インテリジェントズーム)最大約36 撮影範囲標準:0.5m~∞(ズーム全域)、マクロ:0.1~0.6m(ズーム全域)、1cmマクロ:0.01~0.3m(ズーム域の中間部)、無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可 焦点距離(mm)5~72 レンズ構成9群11枚(非球面レンズ5枚使用) モード撮影/25モード、再生/15モード 撮像素子1/2.3型 CMOS ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D:昼光色、N:昼白色、W:白色)、マニュアル 液晶モニター2.7型ワイド 約23万ドットLCD、ARコート(カバーのみ) 開放F値3.5(W)~5.5(T) 手ブレ補正機能静止画/電子式手ぶれ補正、高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画/電子式(Movie SR) シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4秒(夜景モード) 記録画素数【静止画】16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、5M、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640、【動画】1920、1280 オートフォーカス9点マルチ/スポット/自動追尾 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21797423 WG-40 イエロー イエロー
オープン
 
 
取扱い終了
21797432 WG-40 ブラック ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21797423
2017-07-12
用途:
部品商品の出荷作業時
古河運輸株式会社 様

スペック上は問題なく十分期待通り使用できる
USBケーブルのカメラ側入力形状が他社とも共有出来る形状が
好ましい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする