デジタルカメラ WG-5 GPS
ハードな環境下で冴える描写力。
夜景・水中・動きの速い被写体に強い開放F値2.0の高性能レンズを採用。
高感度裏面照射型CMOSイメージセンサー。
過酷な環境に強いタフネスボディ14m防水・耐衝撃2.2m。
高画質をサポートする、さまざまな撮影モード。
手軽に撮れる「デジタル顕微鏡モード」肉眼では見えないミクロの世界へ。
アウトドアに最適な電子コンパスとカメラが場所を記録するGPSを搭載。
モード
【撮影】オートピクチャー、プログラム、シャッター優先、USER、HDR、手持ち夜景、動画、デジタル顕微鏡、風景、花、ポートレート、インターバル撮影、マーメード、マーメードムービー、インターバル動画、ハイスピードカメラ、早送り動画、1cmマクロ動画、高感度、サーフ&スノー、キッズ、ペット、スポーツ、夜景、夜景ポートレート、花火、料理、CALS、グリーン
【再生】スライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、コラージュ、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、オリジナルフレーム、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、DPOF、起動画面設定
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
感度オート、マニュアル(ISO 125~6400)
有効画素数約1600万画素
機能顔検出
記録媒体内蔵メモリー(約70MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード、Eye-Fiカード
インターフェースUSB2.0/ AV出力端子、HDMI出力端子(タイプD)
ズーム(光学/デジタル)4/7.2、(インテリジェントズーム)最大約28.8
撮影範囲標準:0.4m~∞(全域)、マクロ:0.1~0.5m(全域)、1cmマクロ:0.01~0.3m(ズーム域の中間部~テレ端)、無限遠、パンフォーカス、マニュアルフォーカス切替可
焦点距離(mm)4.5~18
レンズ構成7群9枚(非球面レンズ4枚使用)
撮像素子裏面照射型 1/2.3型 CMOS
ホワイトバランスオート、太陽光、日陰、白熱灯、蛍光灯(D: 昼光色、N: 昼白色、W: 白色)、マニュアル
液晶モニター広視野角3.0型ワイド、約46万ドットLCD、ARコート(カバーのみ)
開放F値2.0(W)~4.9(T)
手ブレ補正機能静止画/センサーシフト方式(SR : Shake Reduction)、デュアル(SR×電子式併用)、高感度によるぶれ軽減(高感度モード)、動画/電子式(Movie SR)
シャッタースピード1/4000~1/4秒(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、1/2000~ 4秒(シャッター優先、夜景モード)
記録画素数【静止画】16M、12M(1:1)、12M(16:9)、7M、5M(16:9)、5M、4M(16:9)、3M、2M(16:9)、1024、640、【動画】1920、1280
オートフォーカス9点マルチ/スポット/自動追尾
内容量1台
【再生】スライドショウ、画像回転、小顔フィルター、魚拓フィルター、コラージュ、デジタルフィルター(白黒/セピア、トイカメラ、レトロ、カラー、色抽出、色強調、ハイコントラスト、トゥインクル、ソフト、フィッシュアイ、明るさ、ミニチュア)、HDRフィルター、オリジナルフレーム、動画編集、赤目補正、リサイズ、トリミング、画像コピー、プロテクト、DPOF、起動画面設定