無線対応プレゼンテーション用機器 ClickShare CSM-1セット
社外のお客様のコンピュータに余計なアプリケーションをインストールしていただく必要はありません。
ClickShareボタンをUSBに挿し込み実行ファイルを起動するだけで、ClickShareの機能をフルに活用できます。
ボタンを押すだけで、いつでも・だれでもワイヤレスに画面を共有できます。
解像度も自動で最適化してくれるので、調整の手間が省け、会議やプレゼンテーションの効率がアップします。
最大4デバイスの画面を、最大2台のAV機器に同時に投影できます(デュアル対応)。ClickShareボタンを長押しすると、そのデバイスの画面だけが全画面投影になります。
臨機応変に表示内容を切り替えられるので、会議の進行を妨げません。
Windows、Macをはじめとした多くのデバイスに対応。
専用のアプリケーションをインストールすることで、iPad、iPhone、androidなどからもClickShareをご利用いただけます。
仕様
システム要件
PC 最小要件/CPU:Intel Pentium Dual Core E2140 ? 2 * 1,600 MHz(または同等品: AMD Athlon 64 X2 3800+ - 2 * 2,000 MHz)、メモリ:1,024 MB RAM
PC 推奨要件/CPU:Intel Core 2 Duo E4600 ? 2 * 2,400 MHz(または同等品: AMD Athlon 64 X2 4800+ - 2 * 2,500 MHz)、メモリ:2,048 MB RAM
MAC/CPU:Intel Core 2 Duo、メモリ:2,048 MB RAM、OS:Mac OS X 10.6、10.7、10.8
接続
PC 最小要件/CPU:Intel Pentium Dual Core E2140 ? 2 * 1,600 MHz(または同等品: AMD Athlon 64 X2 3800+ - 2 * 2,000 MHz)、メモリ:1,024 MB RAM
PC 推奨要件/CPU:Intel Core 2 Duo E4600 ? 2 * 2,400 MHz(または同等品: AMD Athlon 64 X2 4800+ - 2 * 2,500 MHz)、メモリ:2,048 MB RAM
MAC/CPU:Intel Core 2 Duo、メモリ:2,048 MB RAM、OS:Mac OS X 10.6、10.7、10.8
USB x 1 (前面) + USB x 1 (後面) イーサネット LAN x 1
ミニ・ジャック アナログ・ライン出力(3.5mm)
距離/ClickShareボタンおよびClickShareベースユニット間が最大30m(環境により変動)
機能
ミニ・ジャック アナログ・ライン出力(3.5mm)
距離/ClickShareボタンおよびClickShareベースユニット間が最大30m(環境により変動)
同時投影数/2、同時接続数/8
iPad,iPhone,Androidの利用/ClickShare アプリを使った静的コンテンツ表示が可能
暗号化/AES CCMP
バンド/2.4GHzおよび5GHz
セット内容ClickShareベースユニット、ClickShareボタン(2個)
質量(g)ベースユニット/530
規格(認証)FCC/CE
電力(W)外部電源アダプタDC 5V入力 2.6A(セットに同梱)+消費電力最大4.5W
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ベースユニット/125(アンテナ含む)×186×121(最小)
解像度(出力解像度)HDMI:1280×720(720P),1920×1080(1080p)・VGA:(SVGA(800×600)/XGA(1024×768)/WXGA(1280×768)/WXGA+(1280×800)/1360×768/1440×900/1600×1200、(入力解像度)最大2048×1536(QXGA)
保証期間3年間
騒音レベル(dB(A))-(ファンレス設計)
OSWindows XP/Vista/7/8/8.1 32 & 64 bit、Mac OSX 10.6/10.7/10.8/10.9、Android 2.2以降 (ClickShare モバイルアプリ)、iOS 5.0以降 (ClickShare モバイルアプリ)
オーディオ機能無線品質 16bits 22kHz (非同期) 、音声ジャックまたは HDMI 経由
プロトコル(認証)WPA2-PSK、(無線伝送)IEEE 802.11 a/g/n
フレームレート最大30fps(環境により変動)
映像出力HDMI (動画および音声)、VGA
データレート(Mbps)(ワイヤレス)300Mbps以下
内容量1セット
iPad,iPhone,Androidの利用/ClickShare アプリを使った静的コンテンツ表示が可能
暗号化/AES CCMP
バンド/2.4GHzおよび5GHz
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。