アルファ米ごはんシリーズBWセット

アルファ米ごはんシリーズBWセット - 尾西食品
(4件のレビュー)

”安心・安全・便利”なアルファ米の、和風2種と洋風2種を各3袋セットにしました。
でき上がりの量は、お茶碗大盛り1杯分、260g!
わかめごはんはノンアレルギー製品。

種類BWセット(和風メニュー+保存水)セット内容五目ごはん、わかめごはん、山菜おこわ、赤飯(各3袋、合計12袋)、長期保存水500ml(6本)質量(kg)5.05外形寸法(mm)317×216×226保存期間(年)5内容量1セット(12袋)
注意
※保存水は供給状況により、メーカーが変更されます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保存期間(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21810933BWセット5
7,300
6,698
7,234(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 日々の常備食としての非常食
医療・福祉・介護関連業

尾西のご飯は美味しい。だから、モノタロウで見つけたので即購入しました。普段日常でも疲れてご飯の用意が十分に出来ないときなどに尾西のご飯があるとホッとします。ピラフなども美味しいので品目に加えていただけると嬉しいです。ローリングストックが楽しくなりますよ。

2024-11-28
用途: 備蓄品
その他業種

以前に、自治会の防災訓練に試食をしたことがある。防災対策、災害時につかう予定している。

対象商品 : 21810933
2020-10-01
用途: ストック食糧

とにかく美味しいのがいいです。スプーンが入っていたり、便利だというのもあるますが、わかめごはん、五目ごはんなど大満足です。

対象商品 : 21810933
2016-12-14
用途: 非常時への備え
サービス業

実際まだ使用していません、来るべく震災等に備えるためです。他にもいろいろあるようですが、追加で購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする