曜日別特売

アルファ米ごはんシリーズCYセット

アルファ米ごはんシリーズCYセット - 尾西食品
(11件のレビュー)

”安心・安全・便利”なアルファ米を、和風2種と洋風2種を各3袋づつセットにしました。
でき上がりの量は、お茶碗大盛り1杯分、260g!
わかめごはんはアレルギー対応製品。

保存期間(年)5セット内容五目ごはん、わかめごはん、ドライカレー、チキンライス(各3袋、合計12袋)種類CYセット(和風・洋風詰め合わせ)質量(kg)1.52外形寸法(mm)236×168×152内容量1セット(12袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21810942CYセット
6,300
5,798
6,262(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21810942
2025-06-28
用途: 美味しい
その他業種

とても美味しいです
手軽に作れるし普段使いもできると思います

対象商品 : 21810942
2024-02-27
用途: 非常用
その他業種

災害時の非常食として会社の備蓄用に購入しました。お得価格でしたので満足です。

対象商品 : 21810942
2024-05-29
用途: 非常食兼携帯食

アルファ米のブランドメーカーの商品なので安心です。

対象商品 : 21810942
2023-01-16
用途: 防災用に保存
不動産業

数種類の味が入っていて、箱もかさばらずストック&管理がしやすいので購入しました。
5年保存可能な点も助かります。

対象商品 : 21810942
2022-09-07
用途: 震災時
近畿ドキュメントサービス協同組合

和洋両方種類が入っているので飽きないと思う。保存期間も予定より少し長めなのでよい。

対象商品 : 21810942
2022-04-05
用途: コンパクト
教育・研究機関

最近、地震が多くて、不安な毎日ですが、念のためと非常用として購入しました。以前、こちらのシリーズを食べたことがあり、まずくはないので、また購入しました。

対象商品 : 21810942
2022-03-28
用途: 防災用
その他業種

防災リュックに入れておくために購入しました。保存期間が長いのでいいと思います。

対象商品 : 21810942
2021-09-09
用途: 会社での災害時用
株式会社ECSEC Laboratoryその他業種

アルファ-米は、通常時に食べてもおいしいので、災害時の備蓄品として購入しました。
なので、まだ食べてませんが、いろんな味があり、飽きないのではないかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
1が参考にしています
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする