曜日別特売

アルファ米ごはんシリーズDWセット

アルファ米ごはんシリーズDWセット - 尾西食品
(3件のレビュー)

”安心・安全・便利”なアルファ米の、和風2種と洋風2種を各3袋、さらに5年保存のお水もセットしました。
でき上がりの量は、お茶碗大盛り1杯分、260g!
わかめごはんはノンアレルギー製品。

種類DWセット(和風・洋風詰め合わせ+保存水)セット内容五目ごはん、わかめごはん、ドライカレー、チキンライス(各3袋、合計12袋)、長期保存水500ml(6本)質量(kg)5.05外形寸法(mm)317×216×226保存期間(年)5内容量1セット(12袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保存期間(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21810958DWセット5
7,300
6,698
7,234(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21810958
2024-03-29
用途: 自然災害
建設業・工事業

地震災害等のためまず食糧を備蓄しようと思いました。色々検索しましたが1番安くて早く手に入り満足しています。

対象商品 : 21810958
2020-02-21
用途: 災害時
製造業

以前別のアルファ米ですが、非常食として贅沢なほどしっかり味もあったのでこちらを試しに購入しました。食べるときは水またはお湯が必要ですが、水がセットになっているので使い勝手はいいと思います。少々量が多めなので、災害時には誰かと分け合っても良いかも。

対象商品 : 21810958
2019-05-01
用途: 災害備蓄
その他業種

段ボールがビニールパッケージされていますので湿気・虫などの侵入に強いです、水も一緒に入っているので面倒がなく品質は老舗メーカーですので100%信頼しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする