サボテン サボテンの 農具 サボテンの 園芸鋸 サボテンの 万能(生木・植木) ブラックジョーズ 仮枠・木工・剪定のための鋸 替刃 ブラックジョーズ 仮枠・木工・剪定のための鋸 替刃 注文コード 21816034 注文コード 21816043 (1件のレビュー) 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 RB-2211 RB-2241 RB-2271 寸法(mm) 選択解除 210240270 適合品番 選択解除 2211用2241用2271用 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 21816034 RB-2241 240 2241用 オープン ¥1,398 ¥1,398 ¥1,538 (税込) 3日以内出荷返品不可 21816043 RB-2271 270 2271用 オープン ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 3日以内出荷返品不可 21816025 RB-2211 210 2211用 ¥ 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 平鍬 相田合同工場 税込¥7,698~ ¥6,998~ 手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付 Halder 税込¥29,590 ¥26,900 バスケットへ SIMPLEX用刃先カバー SIMPLIX斧刃用 Halder 税込¥1,749 ¥1,590 バスケットへ 木登りセット フルセット 巴化成工業 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ 火バサミ(亜鉛メッキ) コーベック 税込¥241 ¥219 バスケットへ 交換用ネジ SIMPLEXアックスのハウジング用 Halder 税込¥956 ¥869 バスケットへ 鉈NATA165 両刃 千吉 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ジェットアクセル細目 替刃 シルキー 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ジェットアクセル荒目 替刃 シルキー 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ジェットアクセルスリム 本体 シルキー 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ SIMPLEX用刃先カバー Halder 税込¥2,079 ¥1,890 バスケットへ 交換用ネジ SIMPLEXモールのハウジング用 Halder 税込¥1,749 ¥1,590 バスケットへ SIMPLEXプラスティックソケット Halder 税込¥1,639 ¥1,490 バスケットへ 備中鍬 エスコ 税込¥7,689 ¥6,990 バスケットへ 園芸用ばさみ エスコ 税込¥2,002 ¥1,820 バスケットへ 園芸鋏 関兼常 税込¥3,408 ¥3,098 バスケットへ 草削り DAISHIN(大進) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 草かきだす君 Mont Blanc(モンブラン) 税込¥1,098 ¥998 バスケットへ 花キール 園芸ハサミ 関兼常 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ だるま鍬 相田合同工場 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農具園芸鋸万能(生木・植木)鞘入り 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 21816043 2018-03-29 用途: 果樹選定作業 農・林・水産業 替刃の必要により購入しています。硬質の刃で素人の機材としても十分対応できると思います。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります 鞘入り 折込式 シェアする マイページ 最近見た商品