SAF(セフティー)
超人S60
60枚刃で切れ味・耐久性を追求。
用途
山林下刈・笹刈・一般草刈。
刃数(p)
60
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.25
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21817723
501258
230
¥
8,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21817732
501241
255
¥
8,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください