PA強力瞬間接着剤 ゼリータイプ
壁面や天面でもタレない高粘度ゼリー状
しみ込みやすい木材・陶磁器等の材質や凸凹面にも接着可能
接着時間にゆとりがあるので位置修正も可能
用途木材・陶磁器・金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着
トラスコ品番855-2875
色透明
タイプ瞬間接着剤
主成分シアノアクリレート系
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-8632-46
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.003L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
内容量1本(3g)
注意
※使用量が多すぎると接着部や周辺が白くなる事があります※スチロール・アクリル・ポリカーボネートのプラスチックに使用した場合、接着部や周辺部に細かいヒビ割れが生じたり、表面が溶ける事があります
接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04