ユニトイレ・ミニ
簡易式トイレでありながら、100Kg近くの体重にも耐えられる。 工事現場・キャンピングカー・船舶等での簡易トイレとしても使用できます。
使用可能回数5回分
付属品持ち運び用バック、 ユニパック(吸水シート付トイレパック)×5枚
材質(フレーム)アルミニウム、(便座・フタ)ポリプロピレン
質量(kg)3
使用時寸法(mm)幅460×奥行425×座面高430
折りたたみ寸法(mm)縦460×横600×幅90
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
非常用トイレ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21823077 | UNT-02-1 | 60138937 | TM-025 |
|
ユニトイレ・ミニα | ユニトレンド | 1セット(1台) | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |