厨房用キャスターペール 排水栓付

厨房用キャスターペール 排水栓付 テラモト

厨房での作業性を考えた業務用ペール

用途厨房用ペール 材質本体・フタ:ポリプロピレン、排水栓:ポリエチレン、台座:ポリアセタール、キャスター:鋼・エラストマー 種類キャスター付
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(L)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21828442 DS-260-645-3 1個 45 3 ブルー
12,000
 
 
取扱い終了
21828458 DS2606456 1個 45 3 グレー
8,800
 
 
取扱い終了
21828476 DS-260-670-6 1個 72 3.8 グレー
10,800
 
 
取扱い終了
21828467 DS-260-670-3 1個 72 3.8 ブルー
14,000
 
 
取扱い終了
70489825 DS-260-645-6 1台 45 3 グレー
8,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21828442 DS-260-645-3 60777492 GGYK002 GGYK002 厨房用キャスターペール 排水栓付 ブルー リス 60777492 厨房用キャスターペール 排水栓付 ブルー リス 1個 9,798 税込10,778 注文コードが変更になりました
21828458 DS2606456 24156938 GGYK001 GGYK001 厨房用キャスターペール・排水栓付 45L リス 24156938 厨房用キャスターペール・排水栓付 45L リス 1個 9,798 税込10,778 注文コードが変更になりました。
21828476 DS-260-670-6 24156913 GGYK005 GGYK005 厨房用キャスターペール・排水栓付 70L リス 24156913 厨房用キャスターペール・排水栓付 70L リス 1個 12,980 税込14,278 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする