LSLT ストップロックレバー

LSLT ストップロックレバー - NBK(鍋屋バイテック会社)LSLT ストップロックレバー - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21889787LSLT-45-M6-A-BK-M61245
5,0304,998
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
21889796LSLT-45-M6-A-SG-M61245
5,0304,998
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
21889805LSLT-65-M8-A-BK-M81465
5,9005,898
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
21889814LSLT-65-M8-A-SG-M81465
5,9005,898
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
59162209LSLT-65-M8-A-BK【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)M81465
5,9005,898
3,798
アウトレット
4,178(税込)
当日出荷
返品不可
残り17点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする