曜日別特売

UEFS チューブラ取っ手

UEFS チューブラ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)UEFS チューブラ取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)
ブラケットつや消し黒キャップ色つや消し黒許容荷重(N)500材質(パイプ)ステンレス製内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21899684UEFS-30-20030187526520023017015M845
6,560
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899693UEFS-30-25030187531525028022015M845
6,890
6,888
7,577(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899702UEFS-30-30030187536530033027015M845
7,220
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899718UEFS-30-35030187541535038032015M845
7,620
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
21899727UEFS-30-40030187546540043037015M845
7,910
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899736UEFS-30-50030187556550053047015M845
8,780
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
21899745UEFS-30-60030187566560063057015M845
9,310
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする