NBK(鍋屋バイテック会社)
URTH リトラクタブル取手
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21901766
URTH-100-A-BK
-
65
49
60
150
134
100
121
122
スティール製
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901775
URTH-100-A-SG
-
65
49
60
150
134
100
121
122
スティール製
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901784
URTH-100-B-BK
-
65
49
60
150
134
100
121
122
スティール製
¥
8,870
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901793
URTH-100-B-SG
-
65
49
60
150
134
100
121
122
スティール製
¥
8,870
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901802
URTH-120-A-BK
-
65
49
60
170
154
120
141
142
スティール製
¥
7,990
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21901818
URTH-120-A-SG
-
65
49
60
170
154
120
141
142
スティール製
¥
7,990
¥
7,988
¥
8,787
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901827
URTH-120-B-BK
-
65
49
60
170
154
120
141
142
スティール製
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901836
URTH-120-B-SG
-
65
49
60
170
154
120
141
142
スティール製
¥
9,100
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901845
URTHS-100-A-BK
-
65
49
60
150
134
100
121
122
ステンレス製
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901854
URTHS-100-A-SG
-
65
49
60
150
134
100
121
122
ステンレス製
¥
8,850
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901863
URTHS-100-B-BK
-
65
49
60
150
134
100
121
122
ステンレス製
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901872
URTHS-100-B-SG
-
65
49
60
150
134
100
121
122
ステンレス製
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901888
URTHS-120-A-BK
-
65
49
60
170
154
120
141
142
ステンレス製
¥
9,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901897
URTHS-120-A-SG
-
65
49
60
170
154
120
141
142
ステンレス製
¥
9,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901906
URTHS-120-B-BK
-
65
49
60
170
154
120
141
142
ステンレス製
¥
9,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
21901915
URTHS-120-B-SG
-
65
49
60
170
154
120
141
142
ステンレス製
¥
9,950
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62760995
URTH-100-A-SG【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
65
49
60
150
134
100
121
122
スティール製
¥
6,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください