NBK(鍋屋バイテック会社)
UZAC アルミキャビネットチューブラ取っ手
キャップ色
ライトグレー
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
全24種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
214
264
314
364
414
514
614
1014
寸法L1(mm)
選択してください
200
250
300
350
400
500
600
1000
寸法L2(mm)
選択してください
186
236
286
336
386
486
586
986
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21902834
UZAC-28-1000-AL
32
25
66
1014
1000
986
M6
28
36
¥
8,860
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902843
UZAC-28-1000-BK
32
25
66
1014
1000
986
M6
28
36
¥
8,860
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902852
UZAC-28-1000-ES
32
25
66
1014
1000
986
M6
28
36
¥
8,860
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902868
UZAC-28-200-AL
32
25
66
214
200
186
M6
28
36
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902877
UZAC-28-200-BK
32
25
66
214
200
186
M6
28
36
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902886
UZAC-28-200-ES
32
25
66
214
200
186
M6
28
36
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902895
UZAC-28-250-AL
32
25
66
264
250
236
M6
28
36
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902904
UZAC-28-250-BK
32
25
66
264
250
236
M6
28
36
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902913
UZAC-28-250-ES
32
25
66
264
250
236
M6
28
36
¥
4,570
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902922
UZAC-28-300-AL
32
25
66
314
300
286
M6
28
36
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902938
UZAC-28-300-BK
32
25
66
314
300
286
M6
28
36
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902947
UZAC-28-300-ES
32
25
66
314
300
286
M6
28
36
¥
4,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902956
UZAC-28-350-AL
32
25
66
364
350
336
M6
28
36
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902965
UZAC-28-350-BK
32
25
66
364
350
336
M6
28
36
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902974
UZAC-28-350-ES
32
25
66
364
350
336
M6
28
36
¥
5,040
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902983
UZAC-28-400-AL
32
25
66
414
400
386
M6
28
36
¥
5,190
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21902992
UZAC-28-400-BK
32
25
66
414
400
386
M6
28
36
¥
5,190
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903008
UZAC-28-400-ES
32
25
66
414
400
386
M6
28
36
¥
5,190
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903017
UZAC-28-500-AL
32
25
66
514
500
486
M6
28
36
¥
5,890
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903026
UZAC-28-500-BK
32
25
66
514
500
486
M6
28
36
¥
5,890
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903035
UZAC-28-500-ES
32
25
66
514
500
486
M6
28
36
¥
5,890
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903044
UZAC-28-600-AL
32
25
66
614
600
586
M6
28
36
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21903053
UZAC-28-600-BK
32
25
66
614
600
586
M6
28
36
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21903062
UZAC-28-600-ES
32
25
66
614
600
586
M6
28
36
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください