曜日別特売

アルミ2スポークハンドル

アルミ2スポークハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)アルミ2スポークハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質ナイロン6内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21905512HMD-125-T-BK24.52212561451831234
9,010
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905528HMD-125-T-SG24.52212561451831234
9,010
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905537HMD-140-T-BK262414076471936234
10,300
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
21905546HMD-140-T-SG262414076471936234
10,300
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
21905555HMD-160-T-BK262416076482036234
11,600
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
21905564HMD-160-T-SG262416076482036234
11,600
10,900
11,990(税込)
11日以内出荷
返品不可
21905573HMD-200-T-BK272520086532442234
15,600
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
21905582HMD-200-T-SG272520086532442234
15,600
14,900
16,390(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする