NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミオーバルチューブラ取っ手
(1件のレビュー)
R
8.5
キャップ色
ライトグレー
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
全24種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
215
265
315
365
415
515
615
815
寸法L1(mm)
選択してください
200
250
300
350
400
500
600
800
寸法L2(mm)
選択してください
171
221
271
321
371
471
571
771
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lr(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21905598
UVC-36-200-AL
36
24
41
72
215
200
171
5
45
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905607
UVC-36-200-BK
36
24
41
72
215
200
171
5
45
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905616
UVC-36-200-ES
36
24
41
72
215
200
171
5
45
¥
5,860
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905625
UVC-36-250-AL
36
24
41
72
265
250
221
5
45
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905634
UVC-36-250-BK
36
24
41
72
265
250
221
5
45
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905643
UVC-36-250-ES
36
24
41
72
265
250
221
5
45
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905652
UVC-36-300-AL
36
24
41
72
315
300
271
5
45
¥
6,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905668
UVC-36-300-BK
36
24
41
72
315
300
271
5
45
¥
6,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905677
UVC-36-300-ES
36
24
41
72
315
300
271
5
45
¥
6,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905686
UVC-36-350-AL
36
24
41
72
365
350
321
5
45
¥
7,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905695
UVC-36-350-BK
36
24
41
72
365
350
321
5
45
¥
7,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905704
UVC-36-350-ES
36
24
41
72
365
350
321
5
45
¥
7,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905713
UVC-36-400-AL
36
24
41
72
415
400
371
5
45
¥
7,520
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905722
UVC-36-400-BK
36
24
41
72
415
400
371
5
45
¥
7,520
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905738
UVC-36-400-ES
36
24
41
72
415
400
371
5
45
¥
7,520
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21905747
UVC-36-500-AL
36
24
41
72
515
500
471
5
45
¥
8,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905756
UVC-36-500-BK
36
24
41
72
515
500
471
5
45
¥
8,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905765
UVC-36-500-ES
36
24
41
72
515
500
471
5
45
¥
8,050
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905774
UVC-36-600-AL
36
24
41
72
615
600
571
5
45
¥
8,890
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905783
UVC-36-600-BK
36
24
41
72
615
600
571
5
45
¥
8,890
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905792
UVC-36-600-ES
36
24
41
72
615
600
571
5
45
¥
8,890
¥
8,888
¥
9,777
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905808
UVC-36-800-AL
36
24
41
72
815
800
771
5
45
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905817
UVC-36-800-BK
36
24
41
72
815
800
771
5
45
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21905826
UVC-36-800-ES
36
24
41
72
815
800
771
5
45
¥
10,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください