NBK(鍋屋バイテック会社)
アルミディスクハンドル(リニアアクチュエータ用)
回転グリップ付。
軸穴(許容差:H7)・キー溝(許容差:P9)・押しねじ加工済みです。
色
つや消し黒
材質(本体)
(ハンドル)AC4B/粉体塗装、(ハブカバー)ナイロン6、(回転グリップ)ナイロン6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21906018
HMLA-18-80-K6-R
M5
150
13
26
26
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21906027
HMLA-30-100-K8-R
M5
190
16
30
28
¥
6,490
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21906036
HMLA-40-100-K12-R
-
190
16
30
28
¥
6,490
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください