NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MJTシリーズ MJT-20C
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
31000
サイズ
MJT-20C
材質(本体)
A2017
質量(g)
16
タイプ
クランピング
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
11
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.0×10
-6
ねじ寸法M
M2.5/M2
軸方向変位(mm)
0~+0.8
ねじ締付トルク(N・m)
1/0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
340
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21935646
MJT-20C-BL-10-10
20
8
1
5
6.5/7.5
10
10
10
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935655
MJT-20C-BL-10-11
20
8
1
5
6.5/7.5
10
10
11
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935664
MJT-20C-BL-11-11
20
8
1
5
6.5/7.5
10
11
11
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935673
MJT-20C-BL-4.5-10
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4.5
10
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21935682
MJT-20C-BL-4.5-11
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4.5
11
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935698
MJT-20C-BL-4.5-4.5
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4.5
4.5
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935707
MJT-20C-BL-4.5-5
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4.5
5
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935716
MJT-20C-BL-4.5-6
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4.5
6
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935725
MJT-20C-BL-4.5-6.35
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4.5
6.35
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935734
MJT-20C-BL-4.5-7
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4.5
7
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935743
MJT-20C-BL-4.5-8
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4.5
8
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935752
MJT-20C-BL-4.5-9.525
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4.5
9.525
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935768
MJT-20C-BL-4-10
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4
10
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935777
MJT-20C-BL-4-11
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4
11
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935786
MJT-20C-BL-4-4
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4
4
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935795
MJT-20C-BL-4-4.5
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4
4.5
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935804
MJT-20C-BL-4-5
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4
5
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935813
MJT-20C-BL-4-6
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4
6
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935822
MJT-20C-BL-4-6.35
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4
6.35
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935838
MJT-20C-BL-4-7
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4
7
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935847
MJT-20C-BL-4-8
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4
8
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935856
MJT-20C-BL-4-9.525
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4
9.525
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935865
MJT-20C-BL-5-10
20
8
1
5
6.5/7.5
10
5
10
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935874
MJT-20C-BL-5-11
20
8
1
5
6.5/7.5
10
5
11
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935883
MJT-20C-BL-5-9.525
20
8
1
5
6.5/7.5
10
5
9.525
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935892
MJT-20C-BL-6.35-10
20
8
1
5
6.5/7.5
10
6.35
10
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935908
MJT-20C-BL-6.35-11
20
8
1
5
6.5/7.5
10
6.35
11
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935917
MJT-20C-BL-6.35-9.525
20
8
1
5
6.5/7.5
10
6.35
9.525
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935926
MJT-20C-BL-6-10
20
8
1
5
6.5/7.5
10
6
10
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935935
MJT-20C-BL-6-11
20
8
1
5
6.5/7.5
10
6
11
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935944
MJT-20C-BL-6-9.525
20
8
1
5
6.5/7.5
10
6
9.525
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935953
MJT-20C-BL-7-10
20
8
1
5
6.5/7.5
10
7
10
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935962
MJT-20C-BL-7-11
20
8
1
5
6.5/7.5
10
7
11
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935978
MJT-20C-BL-7-9.525
20
8
1
5
6.5/7.5
10
7
9.525
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935987
MJT-20C-BL-8-10
20
8
1
5
6.5/7.5
10
8
10
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21935996
MJT-20C-BL-8-11
20
8
1
5
6.5/7.5
10
8
11
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21936005
MJT-20C-BL-8-9.525
20
8
1
5
6.5/7.5
10
8
9.525
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21936014
MJT-20C-BL-9.525-10
20
8
1
5
6.5/7.5
10
9.525
10
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21936023
MJT-20C-BL-9.525-11
20
8
1
5
6.5/7.5
10
9.525
11
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21936032
MJT-20C-BL-9.525-9.525
20
8
1
5
6.5/7.5
10
9.525
9.525
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21936048
MJT-20C-EBL-10-10
20
8
1
5
6.5/7.5
10
10
10
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21936057
MJT-20C-EBL-10-11
20
8
1
5
6.5/7.5
10
10
11
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21936066
MJT-20C-EBL-11-11
20
8
1
5
6.5/7.5
10
11
11
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21936075
MJT-20C-EBL-4.5-10
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4.5
10
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21936084
MJT-20C-EBL-4.5-11
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4.5
11
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21936093
MJT-20C-EBL-4.5-4.5
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4.5
4.5
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21936102
MJT-20C-EBL-4.5-5
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4.5
5
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21936118
MJT-20C-EBL-4.5-6
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4.5
6
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21936127
MJT-20C-EBL-4.5-6.35
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4.5
6.35
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21936136
MJT-20C-EBL-4.5-7
20
8
1
5
6.5/7.5
10
4.5
7
30
-
1.8
0.2
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ