NBK(鍋屋バイテック会社)
カムレバー(おねじ) - 固定タイプ - ステンレス製
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
材質(ねじ部)
SUS303
材質(ピン)
SUS303
内容量
1個
全42種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
50
60
寸法R(mm)
63
82
101
取付穴径(mm)
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
50
60
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)(0°)
寸法h(mm)(90°)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22079934
LWBMS-101-M10-20-NI
26
40
20
101
25
27
25.3
23.8
M10
20
101
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079943
LWBMS-101-M10-25-NI
26
40
25
101
25
27
25.3
23.8
M10
25
101
¥
6,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079952
LWBMS-101-M10-30-NI
26
40
30
101
25
27
25.3
23.8
M10
30
101
¥
6,090
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079968
LWBMS-101-M10-35-NI
26
40
35
101
25
27
25.3
23.8
M10
35
101
¥
6,110
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22079977
LWBMS-101-M10-40-NI
26
40
40
101
25
27
25.3
23.8
M10
40
101
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079986
LWBMS-101-M10-50-NI
26
40
50
101
25
27
25.3
23.8
M10
50
101
¥
6,240
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22079995
LWBMS-101-M10-60-NI
26
40
60
101
25
27
25.3
23.8
M10
60
101
¥
6,290
¥
6,288
¥
6,917
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080004
LWBMS-101-M8-20-NI
26
40
20
101
25
27
25.3
23.8
M8
20
101
¥
6,020
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080013
LWBMS-101-M8-25-NI
26
40
25
101
25
27
25.3
23.8
M8
25
101
¥
6,080
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080022
LWBMS-101-M8-30-NI
26
40
30
101
25
27
25.3
23.8
M8
30
101
¥
6,090
¥
6,088
¥
6,697
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080038
LWBMS-101-M8-35-NI
26
40
35
101
25
27
25.3
23.8
M8
35
101
¥
6,110
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080047
LWBMS-101-M8-40-NI
26
40
40
101
25
27
25.3
23.8
M8
40
101
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080056
LWBMS-101-M8-50-NI
26
40
50
101
25
27
25.3
23.8
M8
50
101
¥
6,240
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080065
LWBMS-101-M8-60-NI
26
40
60
101
25
27
25.3
23.8
M8
60
101
¥
6,290
¥
6,288
¥
6,917
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080074
LWBMS-63-M5-16-NI
16
24.5
16
63
16
18.5
16.3
15.55
M5
16
63
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080083
LWBMS-63-M5-20-NI
16
24.5
20
63
16
18.5
16.3
15.55
M5
20
63
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080092
LWBMS-63-M5-25-NI
16
24.5
25
63
16
18.5
16.3
15.55
M5
25
63
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080108
LWBMS-63-M5-30-NI
16
24.5
30
63
16
18.5
16.3
15.55
M5
30
63
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080117
LWBMS-63-M5-35-NI
16
24.5
35
63
16
18.5
16.3
15.55
M5
35
63
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080126
LWBMS-63-M5-40-NI
16
24.5
40
63
16
18.5
16.3
15.55
M5
40
63
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080135
LWBMS-63-M5-50-NI
16
24.5
50
63
16
18.5
16.3
15.55
M5
50
63
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080144
LWBMS-63-M6-16-NI
16
24.5
16
63
16
18.5
16.3
15.55
M6
16
63
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080153
LWBMS-63-M6-20-NI
16
24.5
20
63
16
18.5
16.3
15.55
M6
20
63
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080162
LWBMS-63-M6-25-NI
16
24.5
25
63
16
18.5
16.3
15.55
M6
25
63
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080178
LWBMS-63-M6-30-NI
16
24.5
30
63
16
18.5
16.3
15.55
M6
30
63
¥
3,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080187
LWBMS-63-M6-35-NI
16
24.5
35
63
16
18.5
16.3
15.55
M6
35
63
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080196
LWBMS-63-M6-40-NI
16
24.5
40
63
16
18.5
16.3
15.55
M6
40
63
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080205
LWBMS-63-M6-50-NI
16
24.5
50
63
16
18.5
16.3
15.55
M6
50
63
¥
3,750
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080214
LWBMS-82-M6-20-NI
20
30
20
82
20
22.5
19.5
18.5
M6
20
82
¥
4,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080223
LWBMS-82-M6-25-NI
20
30
25
82
20
22.5
19.5
18.5
M6
25
82
¥
4,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080232
LWBMS-82-M6-30-NI
20
30
30
82
20
22.5
19.5
18.5
M6
30
82
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080248
LWBMS-82-M6-35-NI
20
30
35
82
20
22.5
19.5
18.5
M6
35
82
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080257
LWBMS-82-M6-40-NI
20
30
40
82
20
22.5
19.5
18.5
M6
40
82
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080266
LWBMS-82-M6-50-NI
20
30
50
82
20
22.5
19.5
18.5
M6
50
82
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080275
LWBMS-82-M6-60-NI
20
30
60
82
20
22.5
19.5
18.5
M6
60
82
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080284
LWBMS-82-M8-20-NI
20
30
20
82
20
22.5
19.5
18.5
M8
20
82
¥
4,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080293
LWBMS-82-M8-25-NI
20
30
25
82
20
22.5
19.5
18.5
M8
25
82
¥
4,770
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080302
LWBMS-82-M8-30-NI
20
30
30
82
20
22.5
19.5
18.5
M8
30
82
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080318
LWBMS-82-M8-35-NI
20
30
35
82
20
22.5
19.5
18.5
M8
35
82
¥
4,850
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22080327
LWBMS-82-M8-40-NI
20
30
40
82
20
22.5
19.5
18.5
M8
40
82
¥
4,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080336
LWBMS-82-M8-50-NI
20
30
50
82
20
22.5
19.5
18.5
M8
50
82
¥
4,910
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22080345
LWBMS-82-M8-60-NI
20
30
60
82
20
22.5
19.5
18.5
M8
60
82
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください