NBK(鍋屋バイテック会社)
カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
SCS13(SUS304相当)
材質(ねじ部)
SUS303
材質(ピン)
SUS303
材質(調整ねじ)
SUS303
内容量
1個
全42種類を絞り込む
寸法Lm(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
50
60
寸法R(mm)
63
82
101
取付穴径(mm)
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
選択してください
16
20
25
30
35
40
50
60
42種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lm(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)(0°)
寸法h(mm)(90°)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22081194
LWAMS-101-M10-20-NI
26
4
40
20
101
25
30
25.3
23.8
M10
20
101
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081203
LWAMS-101-M10-25-NI
26
4
40
25
101
25
30
25.3
23.8
M10
25
101
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081212
LWAMS-101-M10-30-NI
26
4
40
30
101
25
30
25.3
23.8
M10
30
101
¥
7,810
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22081228
LWAMS-101-M10-35-NI
26
4
40
35
101
25
30
25.3
23.8
M10
35
101
¥
7,850
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081237
LWAMS-101-M10-40-NI
26
4
40
40
101
25
30
25.3
23.8
M10
40
101
¥
7,910
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22081246
LWAMS-101-M10-50-NI
26
4
40
50
101
25
30
25.3
23.8
M10
50
101
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081255
LWAMS-101-M10-60-NI
26
4
40
60
101
25
30
25.3
23.8
M10
60
101
¥
8,030
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081264
LWAMS-101-M8-20-NI
26
4
40
20
101
25
30
25.3
23.8
M8
20
101
¥
7,750
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081273
LWAMS-101-M8-25-NI
26
4
40
25
101
25
30
25.3
23.8
M8
25
101
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081282
LWAMS-101-M8-30-NI
26
4
40
30
101
25
30
25.3
23.8
M8
30
101
¥
7,810
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081298
LWAMS-101-M8-35-NI
26
4
40
35
101
25
30
25.3
23.8
M8
35
101
¥
7,850
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081307
LWAMS-101-M8-40-NI
26
4
40
40
101
25
30
25.3
23.8
M8
40
101
¥
7,910
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081316
LWAMS-101-M8-50-NI
26
4
40
50
101
25
30
25.3
23.8
M8
50
101
¥
7,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081325
LWAMS-101-M8-60-NI
26
4
40
60
101
25
30
25.3
23.8
M8
60
101
¥
8,030
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081334
LWAMS-63-M5-16-NI
16
2.5
24.5
16
63
16
19
16.3
15.55
M5
16
63
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081343
LWAMS-63-M5-20-NI
16
2.5
24.5
20
63
16
19
16.3
15.55
M5
20
63
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081352
LWAMS-63-M5-25-NI
16
2.5
24.5
25
63
16
19
16.3
15.55
M5
25
63
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081368
LWAMS-63-M5-30-NI
16
2.5
24.5
30
63
16
19
16.3
15.55
M5
30
63
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081377
LWAMS-63-M5-35-NI
16
2.5
24.5
35
63
16
19
16.3
15.55
M5
35
63
¥
5,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081386
LWAMS-63-M5-40-NI
16
2.5
24.5
40
63
16
19
16.3
15.55
M5
40
63
¥
5,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081395
LWAMS-63-M5-50-NI
16
2.5
24.5
50
63
16
19
16.3
15.55
M5
50
63
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081404
LWAMS-63-M6-16-NI
16
2.5
24.5
16
63
16
19
16.3
15.55
M6
16
63
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22081413
LWAMS-63-M6-20-NI
16
2.5
24.5
20
63
16
19
16.3
15.55
M6
20
63
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081422
LWAMS-63-M6-25-NI
16
2.5
24.5
25
63
16
19
16.3
15.55
M6
25
63
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22081438
LWAMS-63-M6-30-NI
16
2.5
24.5
30
63
16
19
16.3
15.55
M6
30
63
¥
5,450
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081447
LWAMS-63-M6-35-NI
16
2.5
24.5
35
63
16
19
16.3
15.55
M6
35
63
¥
5,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081456
LWAMS-63-M6-40-NI
16
2.5
24.5
40
63
16
19
16.3
15.55
M6
40
63
¥
5,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22081465
LWAMS-63-M6-50-NI
16
2.5
24.5
50
63
16
19
16.3
15.55
M6
50
63
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081474
LWAMS-82-M6-20-NI
20
3
30
20
82
20
25
19.5
18.5
M6
20
82
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081483
LWAMS-82-M6-25-NI
20
3
30
25
82
20
25
19.5
18.5
M6
25
82
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081492
LWAMS-82-M6-30-NI
20
3
30
30
82
20
25
19.5
18.5
M6
30
82
¥
6,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081508
LWAMS-82-M6-35-NI
20
3
30
35
82
20
25
19.5
18.5
M6
35
82
¥
6,630
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081517
LWAMS-82-M6-40-NI
20
3
30
40
82
20
25
19.5
18.5
M6
40
82
¥
6,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081526
LWAMS-82-M6-50-NI
20
3
30
50
82
20
25
19.5
18.5
M6
50
82
¥
6,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081535
LWAMS-82-M6-60-NI
20
3
30
60
82
20
25
19.5
18.5
M6
60
82
¥
6,770
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081544
LWAMS-82-M8-20-NI
20
3
30
20
82
20
25
19.5
18.5
M8
20
82
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081553
LWAMS-82-M8-25-NI
20
3
30
25
82
20
25
19.5
18.5
M8
25
82
¥
6,550
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081562
LWAMS-82-M8-30-NI
20
3
30
30
82
20
25
19.5
18.5
M8
30
82
¥
6,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081578
LWAMS-82-M8-35-NI
20
3
30
35
82
20
25
19.5
18.5
M8
35
82
¥
6,630
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081587
LWAMS-82-M8-40-NI
20
3
30
40
82
20
25
19.5
18.5
M8
40
82
¥
6,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081596
LWAMS-82-M8-50-NI
20
3
30
50
82
20
25
19.5
18.5
M8
50
82
¥
6,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081605
LWAMS-82-M8-60-NI
20
3
30
60
82
20
25
19.5
18.5
M8
60
82
¥
6,770
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください