曜日別特売

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法R(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法e(mm)
寸法h(mm)(0°)
寸法h(mm)(90°)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22081614LWBFS-101-M1026401510125274.825.323.8M1015101
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081623LWBFS-101-M826401510125274.825.323.8M815101
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081632LWBFS-63-M51624.510631618.5316.315.55M51063
2,410
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081648LWBFS-63-M61624.510631618.5316.315.55M61063
2,410
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081657LWBFS-82-M6203012822022.53.719.518.5M61282
2,690
2,688
2,957(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081666LWBFS-82-M8203012822022.53.719.518.5M81282
2,690
2,688
2,957(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする