曜日別特売

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー(めねじ) - 固定タイプ - ステンレス製 - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類カムレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ピン)SUS303材質(ねじ部)SUS303内容量1個
全6種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
寸法R(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
寸法R(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)(0°)
寸法h(mm)(90°)
寸法M
寸法Lf(mm)
寸法e(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22081736LWBFS-101-M10-NIM10151011014025262725.323.8M10154.8215
5,490
5,488
6,037(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081745LWBFS-101-M8-NIM8151011014025262725.323.8M8154.8219
5,490
5,488
6,037(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081754LWBFS-63-M5-NIM510636324.5161618.516.315.55M510354
3,260
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081763LWBFS-63-M6-NIM610636324.5161618.516.315.55M610353
3,260
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
22081772LWBFS-82-M6-NIM612828230202022.519.518.5M6123.7109
3,980
3,898
4,288(税込)
11日以内出荷
返品不可
22081788LWBFS-82-M8-NIM812828230202022.519.518.5M8123.7107
3,980
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする